曜日別特売

WHISeL レディースダブルコート WH2214

WHISeL レディースダブルコート WH2214 - 自重堂

ベーシックで上質。ひたむきな誠実さが伝わる品格のあるデザインを取り揃えました。安心感と信頼感をもたらす凛とした着こなしから、プロフェッショナルな意識が満ち溢れています。WH10442レディースツータックパンツ(ゆったり)と組み合わせできます。

ホワイトタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル65%、綿35%生地ウエザー色番10RoHS指令(10物質対応)対応生地性能制菌加工、リネン対応性別女性用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89157442WH2214S98395397
5,100
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89157451WH2214M1024055102
5,100
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89157467WH2214L1064157107
5,100
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89157476WH2214LL1134358112
5,100
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
89157485WH22143L1204558107
5,100
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
89157494WH22144L1304758107
5,100
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする