曜日別特売

WHISeL レディースパンツ(すっきり) WH10112

WHISeL レディースパンツ(すっきり) WH10112 - 自重堂WHISeL レディースパンツ(すっきり) WH10112 - 自重堂WHISeL レディースパンツ(すっきり) WH10112 - 自重堂

銀イオンを放出する機能素材「ミューファン」の採用で高い抗菌・消臭、帯電防止効果を実現。素材の安全性に対する細心の配慮とこだわりのデザインを両立させた、信頼と安心感をかなえる、上質な医療白衣です。膝から裾へのまっすぐラインで美スタイルが完成!

仕様ウエストゴム(両サイド)(脇ポケットなしのスッキリタイプ)タイプ裾上げ可混率(%)ポリエステル85%、綿15%股下(cm)78生地ミューファントリコットニット生地性能抗菌防臭、帯電防止素材使用、透け防止効果、リネン対応性別女性用股下(実寸)(cm)83フリー内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89158246WH10112ホワイトS54~628810
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89158255WH10112ホワイトM60~689210
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89158264WH10112ホワイトL62~709610
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89158273WH10112ホワイトLL68~7610210
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89158282WH10112ホワイト3L74~8210810
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89158291WH10112ブルーS54~628827
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89158307WH10112ブルーM60~689227
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89158316WH10112ブルーL62~709627
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89158325WH10112ブルーLL68~7610227
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89158334WH10112ブルー3L74~8210827
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89158343WH10112ピンクS54~628861
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89158352WH10112ピンクM60~689261
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89158361WH10112ピンクL62~709661
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89158377WH10112ピンクLL68~7610261
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89158386WH10112ピンク3L74~8210861
6,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする