曜日別特売

WHISeL レディースツータックパンツ(ゆったり) WH10142

WHISeL レディースツータックパンツ(ゆったり) WH10142 - 自重堂WHISeL レディースツータックパンツ(ゆったり) WH10142 - 自重堂WHISeL レディースツータックパンツ(ゆったり) WH10142 - 自重堂

銀イオンを放出する機能素材「ミューファン」の採用で高い抗菌・消臭、帯電防止効果を実現。素材の安全性に対する細心の配慮とこだわりのデザインを両立させた、信頼と安心感をかなえる、上質な医療白衣です。程良いタックが動きに沿ってしなやかなライン!

仕様ウエスト総ゴムタイプ裾上げ可混率(%)ポリエステル85/綿15生地ミューファントリコットニットRoHS指令(10物質対応)対応生地性能抗菌防臭、帯電防止素材使用、透け防止効果、リネン対応性別女性用内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89158395WH10142ホワイトS7354~6898
7,800
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
89158404WH10142ホワイトM7358~72102
7,800
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
89158413WH10142ホワイトL7362~76106
7,800
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
89158422WH10142ホワイトLL7368~82112
7,800
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
89158431WH10142ホワイト3L7574~88118
7,800
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
89158447WH10142ホワイト4L7580~94124
7,800
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
89158456WH10142ブルーS7354~6898
7,800
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
89158465WH10142ブルーM7358~72102
7,800
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
89158474WH10142ブルーL7362~76106
7,800
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
89158483WH10142ブルーLL7368~82112
7,800
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
89158492WH10142ブルー3L7574~88118
7,800
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
89158501WH10142ブルー4L7580~94124
7,800
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
89158517WH10142ピンクS7354~6898
7,800
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
89158526WH10142ピンクM7358~72102
7,800
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
89158535WH10142ピンクL7362~76106
7,800
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
89158544WH10142ピンクLL7368~82112
7,800
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
89158553WH10142ピンク3L7574~88118
7,800
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
89158562WH10142ピンク4L7580~94124
7,800
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする