曜日別特売

WHISeL レディースパンツ(すっきり) WH10312

WHISeL レディースパンツ(すっきり) WH10312 - 自重堂WHISeL レディースパンツ(すっきり) WH10312 - 自重堂WHISeL レディースパンツ(すっきり) WH10312 - 自重堂

滑りが良く、アクティブな作業に最適なニット素材。制電糸を編み込むことで制電気による不快なパチパチを抑え、制菌性能、洗濯耐久性共に優れた着やすさがうれしい素材です。膝から裾へのまっすぐラインで美スタイルが完成!

仕様ウエストゴム(両サイド)(脇ポケット無しのスッキリタイプ)タイプ裾上げ可混率(%)ポリエステル100%股下(cm)78生地トリコットニット生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応性別女性用股下(実寸)(cm)83フリー内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89159691WH10312ホワイトM60~689410
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159707WH10312ホワイトL62~709810
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159716WH10312ホワイトLL68~7610410
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159725WH10312ホワイト3L74~8211010
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159734WH10312ブルーS54~629027
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159743WH10312ブルーM60~689427
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159752WH10312ブルーL62~709827
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159761WH10312ブルーLL68~7610427
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159777WH10312ブルー3L74~8211027
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159786WH10312ピンクS54~629061
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159795WH10312ピンクM60~689461
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159804WH10312ピンクL62~709861
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159813WH10312ピンクLL68~7610461
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159822WH10312ピンク3L74~8211061
4,500
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159682WH10312ホワイトS54~629010
4,500
3,698
4,068(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする