曜日別特売

WHISeL レディースツータックパンツ(ゆったり) WH10342

WHISeL レディースツータックパンツ(ゆったり) WH10342 - 自重堂WHISeL レディースツータックパンツ(ゆったり) WH10342 - 自重堂WHISeL レディースツータックパンツ(ゆったり) WH10342 - 自重堂
(1件のレビュー)

滑りが良く、アクティブな作業に最適なニット素材。制電糸を編み込むことで制電気による不快なパチパチを抑え、制菌性能、洗濯耐久性共に優れた着やすさがうれしい素材です。程良いタックが動きに沿ってしなやかなライン!

仕様ウエスト総ゴムタイプ裾上げ可混率(%)ポリエステル100股下(cm)75生地トリコットニットRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応性別女性用股下(実寸)(cm)80フリー内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89159831WH10342ホワイトS54~689810
5,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159847WH10342ホワイトM58~7210210
5,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159856WH10342ホワイトL62~7610610
5,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159865WH10342ホワイトLL68~8211210
5,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159874WH10342ホワイト3L74~8811810
5,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159883WH10342ホワイト4L80~9412410
5,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159892WH10342ブルーS54~689827
5,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159901WH10342ブルーM58~7210227
5,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159917WH10342ブルーL62~7610627
5,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159926WH10342ブルーLL68~8211227
5,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159935WH10342ブルー3L74~8811827
5,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159944WH10342ブルー4L80~9412427
5,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159953WH10342ピンクS54~689861
5,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159962WH10342ピンクM58~7210261
5,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159971WH10342ピンクL62~7610661
5,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159987WH10342ピンクLL68~8211261
5,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
89159996WH10342ピンク3L74~8811861
5,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
89160005WH10342ピンク4L80~9412461
5,800
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89159856
2021-07-28
用途: 作業着として
卸売・小売業

素材にニットとあるのですがストレッチ性はほぼありません。でもゆったりシルエットなので屈伸時などにも問題なく動きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする