曜日別特売

WHISeL レディースツータックパンツ(ゆったり) WH10442

WHISeL レディースツータックパンツ(ゆったり) WH10442 - 自重堂

医療ケアを妨げない、のびやかな着心地のMedicalウエア。あらゆる動きに対応してくれるからストレスフリー。清潔感を漂わせるシンプルフォルムはボトムとの相性も抜群です。コーディネートでさりげなく自分らしさものぞかせて。

ホワイト仕様ウエストゴム(両サイド)タイプ裾上げ可混率(%)ポリエステル80/綿20股下(cm)75生地交織ポプリン色番10RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応性別女性用股下(実寸)(cm)80フリー内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89160136WH10442S54~6095
5,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
89160145WH10442M59~6599
5,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
89160154WH10442L64~70103
5,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
89160163WH10442LL69~75109
5,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
89160172WH104423L74~80115
5,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
89160181WH104424L79~85121
5,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする