WHISeL レディースパンツ(すっきり) WH10612

WHISeL レディースパンツ(すっきり) WH10612 - 自重堂WHISeL レディースパンツ(すっきり) WH10612 - 自重堂WHISeL レディースパンツ(すっきり) WH10612 - 自重堂

軽快に動け、若々しさを演出してくれるニット素材。しっかりとした生地が、精神的なゆとりと自信を持たせてくれます。ベタベタせず、制電気の防止、制菌性共に優れています。膝から裾へのまっすぐラインで美スタイルが完成!

仕様ウエストゴム(両サイド)タイプ裾上げ可混率(%)ポリエステル90%、綿10%股下(cm)78生地トリコットニット生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、透け防止効果、リネン対応性別女性用股下(実寸)(cm)83フリー内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89161213WH10612ホワイトS54~629010
5,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161222WH10612ホワイトM60~689410
5,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161231WH10612ホワイトL62~709810
5,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161247WH10612ホワイトLL68~7610410
5,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161256WH10612ホワイト3L74~8211010
5,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161265WH10612ブルーS54~629027
5,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161274WH10612ブルーM60~689427
5,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161283WH10612ブルーL62~709827
5,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161292WH10612ブルーLL68~7610427
5,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161301WH10612ブルー3L74~8211027
5,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161317WH10612ピンクS54~629061
5,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161326WH10612ピンクM60~689461
5,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161335WH10612ピンクL62~709861
5,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161344WH10612ピンクLL68~7610461
5,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161353WH10612ピンク3L74~8211061
5,700
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする