曜日別特売

WHISeL レディースツータックパンツ(ゆったり) WH10642

WHISeL レディースツータックパンツ(ゆったり) WH10642 - 自重堂WHISeL レディースツータックパンツ(ゆったり) WH10642 - 自重堂WHISeL レディースツータックパンツ(ゆったり) WH10642 - 自重堂

軽快に動け、若々しさを演出してくれるニット素材。しっかりとした生地が、精神的なゆとりと自信を持たせてくれます。ベタベタせず、制電気の防止、制菌性共に優れています。程良いタックが動きに沿ってしなやかなライン!

仕様ウエスト総ゴムタイプ裾上げ可混率(%)ポリエステル90%、綿10%股下(cm)75生地トリコットニット生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応、透け防止効果性別女性用股下(実寸)(cm)80フリー内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89161362WH10642ホワイトS54~689810
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161371WH10642ホワイトM58~7210210
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161387WH10642ホワイトL62~7610610
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161396WH10642ホワイトLL68~8211210
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161405WH10642ホワイト3L74~8811810
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161414WH10642ホワイト4L80~9412410
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161423WH10642ブルーS54~689827
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161432WH10642ブルーM58~7210227
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161441WH10642ブルーL62~7610627
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161457WH10642ブルーLL68~8211227
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161466WH10642ブルー3L74~8811827
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161475WH10642ブルー4L80~9412427
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161484WH10642ピンクS54~689861
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161493WH10642ピンクM58~7210261
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161502WH10642ピンクL62~7610661
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161511WH10642ピンクLL68~8211261
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161527WH10642ピンク3L74~8811861
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161536WH10642ピンク4L80~9412461
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする