曜日別特売

WHISeL レディースパンツ WH90062

WHISeL レディースパンツ WH90062 - 自重堂WHISeL レディースパンツ WH90062 - 自重堂

着る人のニーズに応えるシンプルなヘルパーウエア。さり気ないどんな動きにも対応できるようホワイセルのヘルパーウエアは無駄のないシンプルなスタイル。男女それぞれの身体のラインにあわせた機能的なカッティングを施し、スポーティーで伸びのある動きをフォローします。

仕様ウエスト総ゴムタイプ裾上げ不可混率(%)ポリエステル100%股下(cm)83生地ブリスター性別女性用内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89165562WH90062サックスS58~649221
3,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89165571WH90062サックスM64~709721
3,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89165596WH90062サックスLL77~8511021
3,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89165605WH90062サックス3L85~9311821
3,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89165614WH90062ネイビーS58~649229
3,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89165623WH90062ネイビーM64~709729
3,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89165632WH90062ネイビーL70~7710229
3,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89165641WH90062ネイビーLL77~8511029
3,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89165657WH90062ネイビー3L85~9311829
3,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89165587WH90062サックスL70~7710221
3,900
2,998
3,298(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする