自重堂
WHISeL レディースパンツ WH90162
働くスタイルで選ぶ美脚&ストレッチパンツ。快適フィットする脇ゴム仕様だから、股上がやや浅めでも安定感のあるはき心地を実現します。
仕様
ウエストゴム(両サイド)、右脇小物用ポケット(内ポケット付)
タイプ
裾上げ可
混率(%)
ポリエステル80%、綿20%
股下(cm)
75
生地
ストレッチ交織ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、ストレッチ
性別
女性用
股下(実寸)(cm)
80フリー
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全10種類を絞り込む
色
カーキ
ネイビー
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89165666
WH90162
ネイビー
S
58~62
87
29
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165675
WH90162
ネイビー
M
62~67
92
29
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165684
WH90162
ネイビー
L
67~72
97
29
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165693
WH90162
ネイビー
LL
72~78
102
29
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165702
WH90162
ネイビー
3L
78~84
108
29
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165711
WH90162
カーキ
S
58~62
87
55
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165727
WH90162
カーキ
M
62~67
92
55
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165736
WH90162
カーキ
L
67~72
97
55
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165745
WH90162
カーキ
LL
72~78
102
55
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89165754
WH90162
カーキ
3L
78~84
108
55
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください