WHISeL ワンピース WH10300

WHISeL ワンピース WH10300 - 自重堂WHISeL ワンピース WH10300 - 自重堂WHISeL ワンピース WH10300 - 自重堂WHISeL ワンピース WH10300 - 自重堂WHISeL ワンピース WH10300 - 自重堂WHISeL ワンピース WH10300 - 自重堂

ベーシックな色&デザインに自信と誇りがにじみ出る。滑りが良く、アクティブな作業に最適なニット素材。制電糸を編み込むことで制電気による不快なパチパチを抑え、制菌性能、洗濯耐久性共に優れた着やすさがうれしい素材です。

仕様小物用二重ポケットタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル100%生地トリコットニット生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応性別女性用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89159323WH10300ホワイトS923821
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159332WH10300ホワイトM963922
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159341WH10300ホワイトL1004023
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159357WH10300ホワイトLL1064223
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159366WH10300ホワイト3L1124423
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159375WH10300ホワイト4L1184623
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159384WH10300ブルーS923821
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159393WH10300ブルーM963922
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159402WH10300ブルーL1004023
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159411WH10300ブルーLL1064223
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159427WH10300ブルー3L1124423
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159445WH10300ピンクS923821
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159454WH10300ピンクM963922
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159463WH10300ピンクL1004023
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159497WH10300ピンク4L1184623
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89159436WH10300ブルー4L1184623
6,800
取扱い終了
メーカー直送
89159472WH10300ピンクLL1064223
6,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
89159481WH10300ピンク3L1124423
6,800
取扱い終了
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする