WHISeL チュニック WH10601

WHISeL チュニック WH10601 - 自重堂WHISeL チュニック WH10601 - 自重堂WHISeL チュニック WH10601 - 自重堂WHISeL チュニック WH10601 - 自重堂

左右非対称のチュニックとパンツの相乗効果で際立つシャープさ。軽快に動け、若々しさを演出してくれるニット素材。しっかりとした生地が、精神的なゆとりと自信を持たせてくれます。ベタベタせず、制電気の防止、制菌性共に優れています。

仕様小物用二重ポケットタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル90%、綿10%生地トリコットニット生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応、透け防止効果性別女性用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89160671WH10601ホワイトS923921
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160687WH10601ホワイトM964022
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160696WH10601ホワイトL1004123
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160705WH10601ホワイトLL1064323
6,300
4,998
5,498(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
89160714WH10601ホワイト3L1124523
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160723WH10601ホワイト4L1184723
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160732WH10601ブルーS923921
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160741WH10601ブルーM964022
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160757WH10601ブルーL1004123
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160766WH10601ブルーLL1064323
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160775WH10601ブルー3L1124523
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160784WH10601ブルー4L1184723
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160793WH10601ピンクS923921
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160811WH10601ピンクL1004123
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160827WH10601ピンクLL1064323
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160836WH10601ピンク3L1124523
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160845WH10601ピンク4L1184723
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89160802WH10601ピンクM964022
6,300
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする