曜日別特売

WHISeL 七分袖チュニック WH10621

WHISeL 七分袖チュニック WH10621 - 自重堂WHISeL 七分袖チュニック WH10621 - 自重堂WHISeL 七分袖チュニック WH10621 - 自重堂

シンプルさを昇華させる洗練のディテール。軽快に動け、若々しさを演出してくれるニット素材。しっかりとした生地が、精神的なゆとりと自信を持たせてくれます。ベタベタせず、制電気の防止、制菌性共に優れています。

仕様小物用二重ポケットタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル90%、綿10%生地トリコットニット生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応、透け防止効果性別女性用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89161037WH10621ホワイトS923941
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161046WH10621ホワイトM964042
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161055WH10621ホワイトL1004143
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161073WH10621ホワイト3L1124543
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161082WH10621ホワイト4L1184743
6,800
5,498
6,048(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
89161091WH10621ブルーS923941
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161116WH10621ブルーL1004143
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161134WH10621ブルー3L1124543
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161143WH10621ブルー4L1184743
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161152WH10621ピンクS923941
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161161WH10621ピンクM964042
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161177WH10621ピンクL1004143
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161195WH10621ピンク3L1124543
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161204WH10621ピンク4L1184743
6,800
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
89161125WH10621ブルーLL1064343
6,800
5,498
6,048(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
89161064WH10621ホワイトLL1064343
6,800
取扱い終了
メーカー直送
89161107WH10621ブルーM964042
6,800
取扱い終了
メーカー直送
89161186WH10621ピンクLL1064343
6,800
取扱い終了
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする