曜日別特売

WHISeL チュニック WH10701

WHISeL チュニック WH10701 - 自重堂WHISeL チュニック WH10701 - 自重堂WHISeL チュニック WH10701 - 自重堂

ほんのり愛らしい小さな衿とパイピング。銀イオンを放出する機能素材「ミューファン」の採用で高い抗菌・消臭、帯電防止効果を実現。素材の安全性に対する細心の配慮とこだわりのデザインを両立させた、信頼と安心感をかなえる、上質な医療白衣です。WH10112レディースパンツ(すっきり)、WH10142レディースツータックパンツ(ゆったり)と組み合わせできます。

仕様小物用二重ポケットタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル85/綿15生地ミューファントリコットニットRoHS指令(10物質対応)対応生地性能抗菌防臭、帯電防止素材使用、透け防止効果、リネン対応性別女性用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89161721WH10701ホワイトS946637.5
10,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
89161737WH10701ホワイトM986839
10,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
89161746WH10701ホワイトL1027040.5
10,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
89161755WH10701ホワイトLL1067041.5
10,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
89161764WH10701ホワイト3L1107042.5
10,700
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
89161773WH10701ホワイト4L1167043.5
10,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
89161782WH10701ブルーS946637.5
10,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
89161791WH10701ブルーM986839
10,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
89161807WH10701ブルーL1027040.5
10,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
89161816WH10701ブルーLL1067041.5
10,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
89161825WH10701ブルー3L1107042.5
10,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
89161834WH10701ブルー4L1167043.5
10,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
89161843WH10701ピンクS946637.5
10,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
89161852WH10701ピンクM986839
10,700
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
89161861WH10701ピンクL1027040.5
10,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
89161877WH10701ピンクLL1067041.5
10,700
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
89161886WH10701ピンク3L1107042.5
10,700
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
89161895WH10701ピンク4L1167043.5
10,700
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする