曜日別特売

WHISeL チュニック WH11101

WHISeL チュニック WH11101 - 自重堂WHISeL チュニック WH11101 - 自重堂

爽やかさと親しみ感を運ぶギンガムチェックのパイピング。滑りが良く、アクティブな作業に最適なニット素材。制電糸を編み込むことで制電気による不快なパチパチを抑え、制菌性能、洗濯耐久性共に優れた着やすさがうれしい素材です。WH10312レディースパンツ(すっきり)、WH10342レディースツータックパンツ(ゆったり)と組み合わせできます。

仕様小物用二重ポケットタイプ名入れ可混率(%)ポリエステル100生地トリコットニットRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応性別女性用内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89162902WH11101ホワイトブルーS923921
6,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89162911WH11101ホワイトブルーM964022
6,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89162927WH11101ホワイトブルーL1004123
6,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89162936WH11101ホワイトブルーLL1064323
6,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89162945WH11101ホワイトブルー3L1124523
6,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89162954WH11101ホワイトブルー4L1184723
6,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89162963WH11101ホワイトピンクS923921
6,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
89162972WH11101ホワイトピンクM964022
6,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89162981WH11101ホワイトピンクL1004123
6,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89162997WH11101ホワイトピンクLL1064323
6,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163006WH11101ホワイトピンク3L1124523
6,500
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
89163015WH11101ホワイトピンク4L1184723
6,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする