曜日別特売

ダクトN.S.D.用カフス

ダクトN.S.D.用カフス - カナフレックスダクトN.S.D.用カフス - カナフレックスダクトN.S.D.用カフス - カナフレックス
(2件のレビュー)
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63239078CFS-NS-D-200【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)200213.0203.0207.0244.5110.022.5233
オープン6,990
5,590
アウトレット
6,149(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
88939532CFS-NS-D-032-3236.032.033.842.035.07.570
オープン
取扱い終了
88939541CFS-NS-D-038-3843.038.040.548.035.08.680
オープン
取扱い終了
88939557CFS-NS-D-050-5056.350.853.065.535.010.582
オープン
取扱い終了
88939566CFS-NS-D-075-7583.276.278.592.537.012.394
オープン
取扱い終了
88939575CFS-NS-D-100-100109.6101.3105.0119.842.015.0110
オープン
取扱い終了
88939584CFS-NS-D-125-125135.0127.0129.3146.350.021.0142
オープン
取扱い終了
88939593CFS-NS-D-150-150160.0152.0155.5173.365.020.0160
オープン
取扱い終了
88939602CFS-NS-D-200-200213.0203.0207.0244.5110.022.5233
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88939575
2020-08-10
用途: 木工作業時
製造業

ダクトホースの内径より少し太かったので、カフスと機械の排気口に数ミリ隙間が出来たので、テープを排気口に巻いて調整しました。
掃除機の様に何度も外したりして使うので、カフスの方テーパーをつければ良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88939575
2016-06-02
用途: NSDフレキと塩ビVUの接続

適度に柔らかいので、塩ビ管とNSDフレキ管の間に使うと、適度に振動が吸収される。配管同士はシリコンコーキングで止めています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする