曜日別特売

クッキングシート

クッキングシート - 東洋アルミエコープロダクツクッキングシート - 東洋アルミエコープロダクツ
(2件のレビュー)
長さ(m)
23
幅(cm)
33
内容量
1本(23m)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89284255-
オープン
¥939
¥1,033(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89284255
2020-01-23
用途: 自宅調理用
星整備工場 様

自宅のガスオーブンで使います。スーパーなどで売ってるのは幅が30センチ、我が家のオーブンには一回り小さいのです。オーブントースターで使うこともあるので、好きなサイズにカットできとても重宝しています。
何度もリピートしています。

対象商品 : 89284255
2016-03-17
用途: 食品製造

価格の割にいい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする