曜日別特売
- クッキングシート 東洋アルミエコープロダクツ 89284255

- クッキングシート 東洋アルミエコープロダクツ 89284255
- クッキングシート 東洋アルミエコープロダクツ 89284255

クッキングシート

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本(23m)
注文コード
89284255
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939
長さ(m)
23
幅(cm)
33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89284255
2020-01-23
用途: 自宅調理用
星整備工場 様

自宅のガスオーブンで使います。スーパーなどで売ってるのは幅が30センチ、我が家のオーブンには一回り小さいのです。オーブントースターで使うこともあるので、好きなサイズにカットできとても重宝しています。
何度もリピートしています。

対象商品 : 89284255
2016-03-17
用途: 食品製造

価格の割にいい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする