アタリヤ農園 アタリヤ農園の 肥料・農薬・除草剤・種 アタリヤ農園の 種・球根・植物 アタリヤ農園の 野菜の種 一代交配 五角オクラ 一代交配 五角オクラ 注文コード 一代交配の早生種で、生育旺盛、草丈が低く育てやすい。サヤは濃緑色で五角むがはっきりとした肉厚でイボが出にくい高品質なオクラです。 タイプ種 まきどき北海道:5月上旬~6月下旬、寒地:4月下旬~6月下旬、平地:4月中旬~6月下旬、暖地:4月上旬~6月下旬 収穫時期収獲は開花後7~10日が目安 内容量1袋(12g) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 111554 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89303837 111554 ¥262 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 野菜の種 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【種 たね タネ】お徳用 つるなしいんげん豆 アタリヤ農園 税込¥329 ¥299 バスケットへ 【種 たね タネ】一代交配 耐病大根優秋 だいこん アタリヤ農園 税込¥329 ¥299 バスケットへ 【種 たね タネ】使いやすくて甘い 75日~ 極早生キャベツ アタリヤ農園 税込¥329 ¥299 バスケットへ 【種 たね タネ】夏~晩秋まき 秋冬どり 白菜 アタリヤ農園 税込¥329 ¥299 バスケットへ 【種 たね タネ】暑さに強い 耐病60日 白菜 はくさい アタリヤ農園 税込¥329 ¥299 バスケットへ 【種 たね タネ】遅くまでまける 冬どり おでん大根 アタリヤ農園 税込¥384 ¥349 バスケットへ 【種 たね タネ】昔ながらの味 秋冬まき ほうれん草 アタリヤ農園 税込¥219 ¥199 バスケットへ 【種 たね タネ】漬物や天ぷらに 秋まき 子持ち高菜 アタリヤ農園 税込¥329 ¥299 バスケットへ 【種 たね タネ】春咲き球根と楽しむ ノースポール パルドーサム 花 アタリヤ農園 税込¥219 ¥199 バスケットへ 【種 たね タネ】タキイ交配だいこん徳用袋 耐病総太り 大根 アタリヤ農園 税込¥576 ¥524 バスケットへ 【種 たね タネ】作りやすく多収 秋冬どり ほうれん草 アタリヤ農園 税込¥219 ¥199 バスケットへ 【種 たね タネ】花しらず 時なし大根 アタリヤ農園 税込¥219 ¥199 バスケットへ 【種 たね タネ】分枝性が良く豪華 純白 宿根かすみ草 花 アタリヤ農園 税込¥219 ¥199 バスケットへ 【種 たね タネ】冬~春どり長く収穫 冬どり 貯蔵大根 アタリヤ農園 税込¥329 ¥299 バスケットへ 【種 たね タネ】本紅 金時人参 にんじん ニンジン アタリヤ農園 税込¥219 ¥199 バスケットへ 【種 たね タネ】遅くまでまける 冬どり こまつな 小松菜 アタリヤ農園 税込¥219 ¥199 バスケットへ 【種 たね タネ】シャキシャキやわらか 生食 サラダ大根 アタリヤ農園 税込¥329 ¥299 バスケットへ 【種 たね タネ】紅白 はつか大根 だいこん アタリヤ農園 税込¥219 ¥199 バスケットへ 【種 たね タネ】早どり 京サラダ水菜 アタリヤ農園 税込¥219 ¥199 バスケットへ 【種 たね タネ】早どり サラダ春菊 しゅんぎく アタリヤ農園 税込¥219 ¥199 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品肥料・農薬・除草剤・種種・球根・植物野菜の種野菜の種 春まき 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります 野菜の種 通年 野菜の種 春まき 野菜の種 秋まき シェアする マイページ 最近見た商品