パプリカミックス

パプリカミックス アタリヤ農園

レッド、ゴールド、オレンジの3色ミックスです。ジューシーな肉厚でカラフルでおいしいパプリカはサラダに添えても引き立ちます。

収穫時期
初めにつく果実は、小さいうちに収獲し、普通のピーマンとして利用。
開花から、完熟して発色するには40~50日かかります。
種別パプリカ タイプ まきどき北海道:3月上旬~4月下旬、寒地:3月上旬~5月上旬、平地:3月上旬~5月中旬、暖地:3月上旬~5月下旬 内容量1袋(0.12mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89304494 519701
300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする