【タネ】アスパラ菜

【タネ】アスパラ菜 アタリヤ農園
(1件のレビュー)

抽台した茎と花蕾を食べる新しいタイプの野菜です。茎葉に甘味があり、かき葉としても利用できます。主茎を収穫した後は、わき芽が次々と伸びてくるので長期間収穫できます。

まきどき
【春まき】北海道:4月上旬~5月中旬、寒地:3月下旬~4月下旬、平地:3月下旬~4月中下旬、暖地:3月中旬~4月中旬、
【秋まき】北海道:7月上旬~8月下旬、寒地:7月中旬~9月上旬、平地:8月中旬~9月下旬、暖地:8月下旬~10月上旬
タイプ 収穫時期種まきから60日位 内容量1袋(3.5mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89306226 310902
300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89306226
2018-07-06
用途:
春まき野菜
その他業種

手軽に楽しめる野菜の種でした。発芽率もよいし、蝶々対策と青虫捕りに奮闘しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする