【タネ】大葉にら
大葉系のニラで葉幅が広く厚みがあり鮮緑色の大豊産種です。暑さ寒さに強く、一度作れば長期間収穫でき、箱やプランター等どんな場所でも手軽に作れますから、家庭菜園に好適の品種で栄養価の高い健康野菜の一種です。
まきどき
【春まき】北海道:4月下旬~6月上旬、寒地:4月上旬~6月下旬、平地:3月下旬~7月上旬、暖地:3月中旬~7月上旬、
【秋まき】北海道:春まきのみ、寒地:9月上旬~10月上旬、平地:9月中旬~10月中旬、暖地:9月中旬~10月下旬
種別にら
タイプ種
収穫時期葉が20cm位に伸びたら株元から2cm位を残して切り取り、収獲
内容量1袋(5mL)
【秋まき】北海道:春まきのみ、寒地:9月上旬~10月上旬、平地:9月中旬~10月中旬、暖地:9月中旬~10月下旬
野菜の種 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 89306673
2021-03-24
- 用途:
- 家庭菜園
その他業種
庭の梅の木の周りに2月に種を蒔いておいたらいつの間にかにょきにょき生えていました。
栄養があるのでもう少ししたら収穫してニラレバ炒めとか卵とじにしていただきます。
発芽率が大変良いです。
- 対象商品:
- 89306673
2021-01-31
- 用途:
- 家庭菜園
その他業種
鳥が運んできた種からニラが育って美味しかったのですが、自然のものだし刈り取ってしまった。
こんどはちゃんとした商品のニラを栽培したいと思い購入しました。
栄養価が豊富ですし健康に良いですからね。3月になってから撒く予定です。
- 対象商品:
- 89306673
2018-09-03
- 用途:
- 家庭菜園で
バルコニーでプランタンで栽培のはずでしたが、どうしても芽がでません。注意書きに従っているのですが、こんなことは初めてです。
3人が参考にしています