【タネ】レタス サラダ菜

【タネ】レタス サラダ菜 アタリヤ農園
(1件のレビュー)

サラダ菜の代表的な品種、早生で寒さ暑さに強く作り易い。しわ、ちぢみが少なく株張りが良い。歯切れよく栄養価の高い生食野菜です。家庭菜園に最適で箱、プランターでも楽に作れます。

まきどき
【春まき】北海道:4月下旬~6月下旬、寒地:4月中旬~6月下旬、平地:3月下旬~6月下旬、暖地:3月下旬~6月下旬、
【秋まき】北海道:7月下旬~9月中旬、寒地:8月上旬~10月上旬、平地:8月中旬~10月下旬、暖地:8月下旬~11月上旬
タイプ 内容量1袋(5mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89307452 CAT774534
200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89307452
2022-03-02
用途:
家庭ベランダ菜園

発芽がスーパー速いのには驚きました。無事に大きく育ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする