パーツストッカー(155深)

パーツストッカー(155深) - JEJアステージパーツストッカー(155深) - JEJアステージパーツストッカー(155深) - JEJアステージ

小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。
用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。
DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。
内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。

材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂クリア高さ(mm)53質量(g)183奥行(mm)128仕切板(S-F1)9枚、(S-F4)2枚仕切数(個)12仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)102有効内寸法・高さ(mm)42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89334987PS-155F
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする