曜日別特売

MEGAタッチ

MEGAタッチ - 十川産業MEGAタッチ - 十川産業MEGAタッチ - 十川産業MEGAタッチ - 十川産業MEGAタッチ - 十川産業MEGAタッチ - 十川産業
(2件のレビュー)

独自の密着構造でホースをガッチリつかんで離さない。
取付・取り外しが簡単でメンテナンスが容易。

用途MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手材質(インサート)ステンレス内容量1個
全8種類を絞り込む
適合ホースサイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
ねじサイズ
適合ホースサイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89598467TH-12-1/2B真鍮製1/212124
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
89598485TH-15-1/2B真鍮製1/215140
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
89598503TH-19-3/4B真鍮製3/419237
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
89598521TH-25-1B真鍮製10025340
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89598476TH-12-1/2Sステンレス製1/212124
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
89598494TH-15-1/2Sステンレス製1/215140
オープン
8,098
8,908(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89598512TH-19-3/4Sステンレス製3/419237
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89598537TH-25-1Sステンレス製125340
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89598485
2016-01-13
用途: 配管清掃用

しっかり取付できてホースバンドのように飛び出さないので安全に使用できます。

対象商品 : 89598537
2014-06-30
用途: 配管

値段が高いかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする