TRUSCO
コバンザメ マグネットエアガン用スタンド
用途
エアガンの収納と管理に。
トラスコ品番
450-2710
材質
(本体)スチール、ネオジム磁石、(滑り止めシート)合成ゴム
幅(mm)
128
色
ホワイト
高さ(mm)
95
質量(g)
640
奥行(mm)
77
吸着力
3kg
最大積載量(kg)
0.6/個
口径(mm)
(エアガン先端挿入)16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89607576
KBZ-AGS
¥
4,030
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください