曜日別特売

コバンザメ 電動ドリル ドライバーフック

コバンザメ 電動ドリル ドライバーフック - TRUSCOコバンザメ 電動ドリル ドライバーフック - TRUSCO
トラスコ品番440-8781幅(mm)135高さ(mm)91質量(g)620奥行(mm)88フック2本最大積載量(kg/個)2.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89607594KBZ-DR
3,360
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする