竹原製缶 竹原製缶の 厨房用品 竹原製缶の 料理道具 竹原製缶の フライパン・グリルパン グリル用消臭石 グリル用消臭石 注文コード 89567432 (1件のレビュー) グリルの受皿に敷きつめるだけ、煙をおさえておいしく焼ける。 材質本体/天然ゼオライト、主原料シリカ 寸法(mm)150×30×105 質量(g)440 内容量1袋(400g) お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 A-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 お届け日 数量 89567432 A-2 ¥500 ¥429 ¥429 ¥472 (税込) 当日出荷 - お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ゼオライト あかぎ園芸 税込¥384 ¥349 (24) バスケットへ 床下さらり アイリスオーヤマ 税込¥1,859 ¥1,690 (12) バスケットへ ゼオライト 鹿沼興産 税込¥395 ¥359 (1) バスケットへ 乾燥剤(モレキュラーシーブ) 信和化工 税込¥2,189 ¥1,990 (1) ミリオン ソフトシリカ 税込¥867 ¥788 (12) ミリオンA ソフトシリカ 税込¥603~ ¥548~ (7) モレキュラーシーブ アズワン 税込¥2,189 ¥1,990 バスケットへ モレキュラシーブス(多孔質粒状合成ゼオライト) ケニス 税込¥20,790 ¥18,900 バスケットへ 根ぐされ防止剤 大和 税込¥439 ¥399 (2) バスケットへ 床下用調湿シリカゲル1坪用 8L 豊田化工 税込¥69,190 ¥62,900 (1) バスケットへ 三井パーライト A ニットー 税込¥6,039 ¥5,490 (3) バスケットへ 廃水凝集剤 クイック 環境トータルシステム 税込¥2,189 ¥1,990 (7) ゼオシーター シンエイ 税込¥1,969~ ¥1,790~ (2) シリカゲル 鳥繁産業 税込¥395~ ¥359~ (148) 油吸収材 モノタロウ 税込¥3,949 ¥3,590 (38) バスケットへ グリルフレンド(ガスグリル専用石) EBM 税込¥659 ¥599 バスケットへ ヤシ殻活性炭 大工さんのおスミつき 1.5kg 消臭調湿材 満栄工業 税込¥2,079~ ¥1,890~ 活性炭 アミノール化学研究所 税込¥527 ¥479 (4) バスケットへ シリカゲル乾燥剤 不織布袋 N(大)タイプ 豊田化工 税込¥16,390~ ¥14,900~ (6) ナチュライト焼名人スタンドパック 伸興サンライズ 税込¥439 ¥399 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具フライパン・グリルパン魚焼きフライパン・焼き網 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2022-08-28 用途: 油煙の脱臭 対象商品: 89567432 使途は異なりますが,油煙の脱臭に使用していました.油煙は匂いが強く,使途違いのために十分に目的は達成できませんでしたが,粒状ですので扱いやすいと思います. 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります フライパン・炒め鍋 鍋・フライパンセット 鉄フライパン/中華鍋 オーブンウェア 卵焼き器・オムレツパン 魚焼きフライパン・焼き網 フライパン用フタ ハンドル・その他関連商品 グリルパン・スキレット シェアする マイページ 最近見た商品