床タイル・床シート用接着剤/平場用(耐水形)ウレタン樹脂系
ルビロンエースの優れた初期接着力と耐水性は維持しながら、低温下での作業性を向上させた冬季専用接着剤です。
低温下でのコテさばきが軽く、塗布作業性に優れます。
低温下における初期粘着力の立ち上がりを早めているため、作業時間の短縮が見込めます。
- 張付け可能時間(分)
- 冬(5~15℃)/30~50(オープンタイム後)
寒冷地・冬(0~5℃)/30~50(オープンタイム後) - オープンタイム(分)
- 冬(5~15℃)/10~20
寒冷地・冬(0~5℃)/20~30
- 成分
- ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
- 規格
- 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
- 危険等級
- Ⅱ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第一石油類
- ホルムアルデヒド等級
- JAIA F☆☆☆☆
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1缶(15kg)
注意
※下地の種類や状態、気温や湿度、通風等により変わります。(モルタル下地を基準とします。)接着剤 の新着商品
カテゴリ



















