パーツストッカーフリー

パーツストッカーフリー - JEJアステージパーツストッカーフリー - JEJアステージパーツストッカーフリー - JEJアステージ

部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。
空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。
別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。
バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。

材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂クリア高さ(mm)33質量(g)148奥行(mm)128仕切数(個)仕切りなし仕切りなしRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)102有効内寸法・高さ(mm)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89335102F-230HA
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする