パーツストッカーフリー

パーツストッカーフリー - JEJアステージパーツストッカーフリー - JEJアステージパーツストッカーフリー - JEJアステージ
(1件のレビュー)

部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。
空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。
別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。
バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。

材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂クリア高さ(mm)53質量(g)217奥行(mm)165仕切数(個)仕切りなし仕切りなしRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)138有効内寸法・高さ(mm)42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89335136F-230F
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89335136
2015-07-02
用途: 小物の分類整頓

このモノ自体はよろしいです。
仕切板が要りまして、別売を探しましたがどれが合うのか
よく分からなくて難儀しました。
仕切板がセットになっているページにもたどり着けませんでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
F-230Fの仕切りは下記になります。
http://www.monotaro.com/p/8933/5215/
ご指摘の通り、検索でお探しいただけくのが難しい状況ですので、情報を整理し、お客様でお探しいただけるように改善する方向ですすめさせていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする