十川産業
コネクトコイル
折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。
コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。
手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
用途
塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。
最高使用圧力(MPa)
0.7(20℃)
材質
ポリウレタン
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-40~+80
金具
(両端)PF 1/4メス
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
使用範囲(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00016993
CHU-5080-3
5
8
2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
00017002
CHU-5080-5
5
8
4
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
00017018
CHU-5080-7
5
8
6
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
00017027
CHU-5080-10
5
8
8
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
00017036
CHU-6510-3
6.5
10
2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
00017045
CHU-6510-5
6.5
10
4
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
00017054
CHU-6510-7
6.5
10
6
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
00017063
CHU-6510-10
6.5
10
8
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
00017072
CHU-8012-3
8
12
2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
00017088
CHU-8012-5
8
12
4
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
00017097
CHU-8012-7
8
12
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
00017106
CHU-8012-10
8
12
8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください