曜日別特売

サイトグラス 150F-13S

サイトグラス 150F-13S - ヨシタケ
材質(本体)FCD450タイプねじ込み形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続JIS Rc耐熱温度(℃)100適合流体冷温水・油・その他非危険流体材質(フラップ)SUS内容量1個
注意
※ガラスは消耗品となります
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00100494150F-13S151/2
43,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100503150F-13S203/4
46,300
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
00100512150F-13S251
71,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100528150F-13S321-1/4
94,200
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100537150F-13S401-1/2
108,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00100546150F-13S502
164,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする