曜日別特売

汎用リアショック

汎用リアショック - ALBA(アルバ)
(5件のレビュー)

230mm汎用リアショック(ボルト間隔)からスプリングカラー:レッド ノーマルと比べ、スプリングレートを約10%アップしています。

メーカーYAMAHAレッド適合車種(3YK)スーパージョグZ、(3YK)スーパージョグZR、(3YJ)ジョグ、(3KJ)メットインジョグ、(4JP)アプリオ、(4LV)アプリオEX、(4LV)アプリオType-Ⅱ、(SA11J)アプリオ、(5AU)ビーノ(VINO)、(SA10J)ビーノ(VINO)、ベーシックジョグ(BJ)、(2JA)ジョグ、(27V)ジョグ、(5EM)ジョグZⅡ、(5BM)ジョグCアクシス50(3CP)ジョグスポーツ用リアショック、(5.2pc)チャンプ用リアショック、(3RY)ジョグ用リアショック、(5KN)リモコンジョグ用リアショック、(5SU)リモコンジョグ、(3YJ)ジョグ、(2EX)ジョグ、(3KJ)ジョグポシェ適合排気量(cc)50内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※適合車種におきましても取り付け部の形状が年式により異なる場合が御座います。念の為、現車とのご確認をお願い致します。また、車両により、長さが若干異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00117188902-0003
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00117188
2023-04-25
用途: JOG Z-II SA04Jに使用
佐々木強写真事務所その他業種

25年物のJOGをリフレッシュ。街乗りメインなので値段も安く、
これで十分です。取付も簡単です。

対象商品 : 00117188
2022-07-12
用途: ヤマハ ビーノSA10Jの純正品と交換
日本メカニック株式会社製造業

ビーノSA10Jのリアショックがヘタッていたので、交換しました。
おさまりが気持ちよく、見た目もアップしました。
純正品と比べると、スプリングの外径が全然ちがいます。

対象商品 : 00117188
2021-07-29
用途: 原付のメンテナンス
卸売・小売業

JOGアプリオのリヤショック交換に使った今のところ気になるところが無いです

対象商品 : 00117188
2019-09-11
用途: 原付の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

3YK JOGに使用しました。長さ的にはほぼ純正長と思います。
触書を見て強化ショック位のつもりで購入しましたが、純正とさして変わらない位の硬さで拍子抜けしてしまいました。が、元の抜けきったものよりだいぶ良くなりました。
純正品買い替え位の気持ちなら良い製品と思います。
”熱い走り”をするにはちょっと物足りないかも。

対象商品 : 00117188
2016-10-04
用途: バイクのメンテ
サービス業

リアの突き上げが酷くなってきたのでこれに交換しました。ビーノはボルト間は245mmなので、少し短いかなと思いましたが、今のところ問題ないようです。見た目もかっこよく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする