[3KJ)ジョグ 軽量クラッチアッセンキット(2枚仕様)
余分な部分を肉抜きし軽量化を計り、高回転時のクラッチミートタイミングの向上、またアイドリングからクラッチミート迄のレスポンスを向上し鋭いスタートダッシュをさせる事を可能にしました。
メーカーYAMAHA
質量(g)530
適合車種(3KJ)ジョグ、(3RY)ジョグスポーツ、(4JP)アプリオ、(4LV)アプリオType-Ⅱ、(4LV)アプリオEX、(5BM)ジョグC、(5EM)ジョグZⅡ、(5KN)リモコンジョグ、(5SU1/2)リモコン所ル、(3CP)ジョグスポーツ、(5AU)ビーノ(VINO)、(3AA)Bw’s(ビーウィズ)、(5DA)Bw’s(ビーウィズ)、(27V)ジョグ、(48F)ジョグ、(1HH)ジョグ、(1KH)ジョグ、(1RN)ジョグ、(2EX)ジョグ、(2JA)ジョグ、(2TA)ジョグ、チャンプRS、チャンプCX、(3WF)ジョグスポーツ、ジョグ80、エクセル、アクティブ、ボクスン、(5XN1)ジョグBJ
適合排気量(cc)50
内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。※現車のクラッチをお確かめ下さい。