アドレスV100 凹型タイプ クラッチ
クラッチが消耗(磨耗)してくると、クラッチが滑り出し、クラッチアウターへの伝達が伝わり難くなります。そうなるとエンジン回転数が上がってもスピードがでなくなっていきます。定期点検、交換の際のリペア用として本キットをご使用下さい。本キットは補修用(ノーマル)です。強化、軽量を施しておりませんので、ノーマル車両のチューニングを崩さずにご使用頂けます。(周辺パーツも必要に応じて交換した場合)本キットを組み込む際に、プーリー本体、ウエイトローラー、ドライブVベルト、プーリーフェイス(全て別売)の同時交換をお薦めします。
メーカーSUZUKI
適合車種アドレスV110 (CF11A-100001~112013)、アドレスV100 (CE11A-100035~144212)、アドレスV100 (CE11A-216597~)、ハイUP、ハイUP R、(AD50)アドレスEX、(AD50)アドレスWAY、(AD50)アドレスチューン、アドレスV50、アドレスV50チューン、(AF50)セピア、(AF50)セピアZZ
適合排気量(cc)100
内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。※ジョグのクラッチアッセンにはクラッチウエイトが2枚の仕様と3枚の仕様と2種類あります。お求めの際は現車にどちらがついているか確認して下さい。