一宮電機
単相標準モータ コンデンサ始動形(防滴保護タイプ)
(1件のレビュー)
ブレーキ
なし
種類
汎用モーター
寸法G(mm)
3.2
寸法Z2(mm)
27
外被構造
防滴保護
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
定格周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00351618
AEC-DBF4P200W
0.2
単相
100
4
50/60
脚取付
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
121日以内出荷
返品不可
00351627
AEC-DBF4P250W
0.25
単相
100
4
50/60
脚取付
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
121日以内出荷
返品不可
00351636
AEC-DBF4P300W
0.3
単相
100
4
50/60
脚取付
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
00351645
AEC-DBF4P400W
0.4
単相
100/200
4
50/60
脚取付
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
00351602
AEC-DBF4P100W
0.1
単相
100
4
50/60
脚取付
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください