一宮電機
単相標準モータ コンデンサ始動コンデンサ形(防滴保護タイプ)
(2件のレビュー)
ブレーキ
なし
種類
汎用モーター
寸法F(mm)
50
寸法G(mm)
3.2
寸法Q(mm)
40
寸法Z1(mm)
10
外被構造
防滴保護
寸法QK(mm)
32
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
定格周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00351672
AET-DBF4P550W
0.55
単相
100/200
4
50/60
脚取付
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00351688
AET-DBF4P750W
0.75
単相
100/200
4
50/60
脚取付
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください