電源単相極数(P)4取付方式脚取付外被構造全閉外扇ブレーキなし種類汎用モーター寸法L(mm)270寸法H(mm)144電圧(V)100軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202寸法A(mm)150寸法F(mm)45寸法S(mm)14h6寸法D(mm)145定格周波数(Hz)50/60寸法E(mm)56寸法B(mm)88寸法C(mm)71寸法M(mm)150寸法N(mm)110寸法J(mm)45寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)1寸法XB(mm)45寸法QR(mm)0.6寸法Z1(mm)7寸法Z2(mm)27寸法QK(mm)27内容量1台