一宮電機
単相標準モータ 防振形 分相始動形(防滴保護タイプ)
(1件のレビュー)
ブレーキ
なし
寸法H(mm)
137
軸受呼び番号
(負荷側)6202、(反負荷側)6202
寸法F(mm)
45
寸法S(mm)
14h6
寸法D(mm)
131
寸法E(mm)
56
寸法B(mm)
88
寸法C(mm)
71
寸法M(mm)
150
寸法N(mm)
116
寸法G(mm)
3.2
寸法K(mm)
26
寸法Q(mm)
30
寸法R(mm)
120
寸法U(mm)
1
寸法XB(mm)
45
寸法QR(mm)
0.6
外被構造
防滴保護
寸法QK(mm)
27
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
定格周波数(Hz)
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00351785
AES-DEF4P200W
0.2
単相
100
4
50/60
脚取付
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
121日以内出荷
返品不可
00351794
AES-DEF4P250W
0.25
単相
100
4
50/60
脚取付
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
121日以内出荷
返品不可
00351776
AES-DEF4P150W
0.15
単相
100
-
50/60
脚取付
¥
14,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください