ニトムズ
ニトムズ はがせる首ふりタオルリング
手が拭きやすい首ふりリング。
取付方式
はがせる両面テープ
掛数
1
付属品
はがせるテープ:S(14×38)×2枚
材質
ABS樹脂、エラストマー、鉄、合成ゴム系粘着剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×29×96
耐荷重(g)
800
TKG品番
9-0812-0301
TKG品番(2017)
6-0724-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00384755
M2650
¥633
¥
469
¥516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください