BVFシリーズ

BVFシリーズ - JST(日本圧着端子製造)BVFシリーズ - JST(日本圧着端子製造)BVFシリーズ - JST(日本圧着端子製造)
(5件のレビュー)
材質りん青銅形状メス。バラ状定格電圧(V)600定格電流(A)250表面処理すずめっき(リフロー処理)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
電線被覆外径(mm)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00714498BVF-42T-P2.01セット(100個)1.7~3.222~16
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
00714507BVF-61T-P2.01袋(100個)1.9~3.420~14
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00714507
2020-02-05
用途: 無線機の電源コード用
コスモソリューションサービス業

無線機の電源コードを作る時に使います。一組にピン4個とハウジングVLP-04Vを1個とリテーナーVLS-02Vを2個も必要です。なかなか売っていないので、とても助かります。

対象商品 : 00714507
2019-12-04
用途: 電源コードの製作

部品販売店の店頭ではほとんど扱いが無いようなものですが、電線サイズごとに入手可能でとても重宝しています。実際に使用する数量はそれほど多くないので、さらに少量パックの扱いがあれば無駄にならないでしょう。

対象商品 : 00714507
2020-01-24
用途: 電気工作

自分の確認ミスではありますがカッコ書きで(オス)(メス)表記があると助かります。
ギボシと違いぱっと見わかりにくくうっかり誤発注をしてしまいました

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし申し訳ありませんでした。商品情報の改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 00714507
2018-07-14
用途: トロイダルトランスの入力側100Vに使用しいています。
サービス業

高電圧、高電流仕様で満足しています。
コンタクトリムバーが高額なのがいけません。

対象商品 : 00714507
2016-06-08
用途: 無線機器のDC入力用端子に使用
運輸・通信業

メーカー指定品と同等であり問題なし

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする