曜日別特売

BXFシリーズ

BXFシリーズ - JST(日本圧着端子製造)BXFシリーズ - JST(日本圧着端子製造)BXFシリーズ - JST(日本圧着端子製造)
(3件のレビュー)
ピッチ(mm)5定格電圧(V)150定格電流(A)10(2極・AWG#16使用時)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
適合電線(mm2)
電線被覆外径(mm)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00714552BXF-01T-P0.71袋(100個)りん青銅、すずめっき(リフロー処理)0.13~0.51.3~2.726~20
オープン
899
989(税込)
当日出荷
00714577BXF-41T-P0.71セット(100個)りん青銅、すずめっき(リフロー処理)0.5~1.251.9~3.120~16
オープン
799
879(税込)
当日出荷
00714543BXF-01T-0.71袋(100個)黄銅、すずめっき(リフロー処理)0.13~0.51.3~2.726~20
オープン
取扱い終了
代替品有
00714568BXF-41T-0.71袋(100個)黄銅、すずめっき(リフロー処理)0.5~1.251.9~3.120~16
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00714543BXF-01T-0.700714552BXF-01T-P0.7BXF-01T-0.7 BXFシリーズ JST(日本圧着端子製造) 00714552BXFシリーズJST(日本圧着端子製造)1袋(100個)
899
税込989
材質に違いがあります
00714568BXF-41T-0.700714577BXF-41T-P0.7BXF-41T-0.7 BXFシリーズ JST(日本圧着端子製造) 00714577BXFシリーズJST(日本圧着端子製造)1セット(100個)
799
税込879
材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00714552
2024-01-14
用途: 部品交換
3FIRU CRAFT製造業

少量購入ができ助かりました。
今後もリピートする予定

対象商品 : 00714577
2022-08-02
用途: ケーブル作成
製造業

日圧の通常のコンタクトで、特に問題は発生していません。

対象商品 : 00714552
2017-01-21
用途: 電機機器メンテナンス

何時もは、日本橋まで買いに行ってましたが、
モノタロウさんで取り扱っていたので、購入しました。便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする