JST(日本圧着端子製造)
LLFシリーズ
(1件のレビュー)
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
ストレート
定格電圧(V)
300(Max)
定格電流(A)
10(Max)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合電線範囲 AWG(#)
適合電線サイズ(sq)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00714875
LLF-01T-1.3E
26-20
0.13~0.5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
00714884
LLF-41T-1.3E
20-16
0.5~1.25
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください