JST(日本圧着端子製造)
XMPシリーズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3(AWG#22、#20使用時)
材質
66ナイロン
ピッチ(mm)
2.5
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00716722
XMP-02V
2
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
00716738
XMP-03V
3
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
00716747
XMP-04V
4
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください