JST(日本圧着端子製造)
YLSシリーズ
信頼性に優れたリテーナが使用可能なコネクタです。
インナーロック構造、ハウジングランスに加えパネル取付けも容易です。
タイプ
圧着中継インナーロック付
使用温度範囲(℃)
-25~+90
定格電圧(V)
MAX300 AC・DC
定格電流(A)
MAX10 AC・DC
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
適合パネル厚さ(mm)
0.7~2
適合電線範囲 AWG(#)
26~16
耐電圧(V)
AC1500・1分間
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00716826
YLS-02V
1セット(10個)
2
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
当日出荷
00716835
YLS-03V
1セット(10個)
3
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
00716844
YLS-08V
1袋(10個)
8
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00716853
YLS-12V
1袋(10個)
12
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
00716862
YLS-16V
1袋(10個)
16
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください