フッ素オイル105 FSO

フッ素オイル105 FSO - WAKO'S(ワコーズ)
(53件のレビュー)

超潤滑・多目的スプレー
航空宇宙分野に欠かせない新素材『フッ素油』のエアゾール化に成功。
あらゆる素材を侵さず、また溶剤・薬品などにも侵されず、他の油では得られない耐荷重性、耐熱性、低摩擦性、撥水・撥油性を長期間持続します。ガラス・ゴム・樹脂類の潤滑や本革製品の保護・艶出しに最適です。

容量(mL)110危険物の類別非危険物使用例ランチャンネルの潤滑を良くし、ビビリ音を防止。レザーシートの艶出しに最適。内容量1本(110g)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434003A105
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-14
用途: 電動工具等のメンテナンス
建設業・工事業

お高いですが、素晴らしい仕事をします。
電動工具はもちろん、エアー工具にも使用しています。
タッカーオイルの代わりに、10回に1回ぐらいふいておけば
故障知らずです。おススメですよ。

2025-07-21
用途: 樹脂にも金属にも使える最も高性能なフッ素オイル
製造業

私はバイクのダンパーシリンダー、車のドアヒンジ、スピニングリールに巻いたPEラインに使用しています、これで価格が安ければバツグンに普及するオイルと思います。

2023-08-21
用途: バイクのブレーキワイヤーメンテナンス

バイクのブレーキワイヤーに使用。
少量でも流れるように浸透し、その後コーティングされ軽くなった。少量の缶だけど充分である。

1が参考にしています
対象商品 : 01434003
2023-10-13
用途: 自家用車のメンテナンス

レザー素材や劣化したゴム製品の清掃・メンテナンスに最適。

対象商品 : 01434003
2021-10-04
用途: 自動車の窓ガラスキーキー音止めに使用
大健

7年使用の乗用車の窓ガラスを下ろすとキーキーとなり始めてきました。ネットで検索すると経年変化によりガラスに接触しているゴム等がなり始めること。毎回気になるので対処のため本品を購入しました。安価なものもありましたが、それを使っても泣き止まない場合もあるようなので、最善のものを選びました。使用後は音の鳴りもほぼ消えてガラスの上げ下ろしもスムーズになりました。他の窓ガラスも予防のため使用しました。手に握りやすい小型なりカートリッジなので作業もしやすいです。他の場所にも活用できそうです。

4が参考にしています
対象商品 : 01434003
2021-10-26
用途: ブレーキ(ピストンシール・ダストシール)、鍵穴
運輸・通信業

思ったよりベタつかず鍵穴に使用してみましたが最高の働きをしてくれました。
シリコンスプレーの代わりにこれからコレを使用してみたいと考えます。
星マイナス1は少々高いお値段分です。。。

2が参考にしています
対象商品 : 01434003
2022-02-14
用途: 車のリアサスペンションのきしみ
製造業

値段が高いだけあって、ホームセンターには陳列していない質の高いスプレーです。

対象商品 : 01434003
2021-07-07
用途: メンテナンス

ほんのちょっと垂らすと、液が流れて一瞬にしてコーティング皮膜を作ります。浸透剤として使用するというよりは皮膜を作り滑りを良くするという意味が強いと思います。
フロントフォークのインナーチューブはすべすべで効果大です。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする