ビスタック VT-A

ビスタック VT-A - WAKO'S(ワコーズ)
(15件のレビュー)

水に強い高粘着潤滑スプレー
特殊ポリマーの働きにより、付着性が非常に強く飛散しにくい高粘着潤滑スプレーです。油膜が切れにくく少量の塗布で有効に作用し、水・蒸気等で流れにくいため車のシャシー廻りのような水のかかる箇所の潤滑に優れています。
また、無溶剤の為ゴムや樹脂にも安心して使用できます。

容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434037A131
オープン
3,300
3,630(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-21
用途: バイク等のチェーンメンテナンス

浸透性が高く粘着性が高いので、用途に記入してあるように、バイクチェーンに使用してみたら油が飛ばなくいつまでも潤っているので今後も使用したい。

対象商品 : 01434037
2023-08-25
用途: 自動車整備

浸透力・潤滑性・耐水性は申し分ないと思います。
惜しむらくは、缶を逆さにしたり横に傾けた状態で吹けないことです。
傾けて使う場合は同社のラスペネを代用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 01434037
2022-06-12
用途: モーターサイクルのスタンド部に最適
製造業

雨天走行をしてた後も、油分はしっかり残っており、スタンドはスムーズに作動します。
油分が残って欲しい部分には最適なケミカルです。サラッとした浸透潤滑剤とは全く違います。接着剤のように金属に付着して長期間潤滑保つ強力な性能があります。

1が参考にしています
対象商品 : 01434037
2022-02-03
用途: 自動車メンテナンス
その他業種

信頼のワコーズです。雨などですぐに流れてしまうところに
使いましたが、耐水性はバツグンです

対象商品 : 01434037
2021-07-21
用途: メンテナンス

浸透性が良く、狭い隙間からもスプレー出来
その後、中でグリス化するので凄く便利です。
しかもちょっとだけで効果があるので、使い切るまで
結構かかりそうです。

対象商品 : 01434037
2019-12-02
用途: 機械整備補修作業

ケミカル製品に関しては信頼のあるこのメーカーを使っています。

対象商品 : 01434037
2019-03-06
用途: 機械等の通常メンテナンス

機械や金型の摺動面に使ってます。15年以上使ってますが摺動面にカジリ等が発生していませんので性能としては大変満足です。ただ缶本体とノズルのある白いプラスチックとの嵌合が悪く、自身のグリスですべり、抜けてきます。

対象商品 : 01434037
2018-06-06
用途: 高負荷軸受けのグリスアップ時
農・林・水産業

この商品は凄まじく良いです。もっと評価されても良いと思うのですが、あまり知られていないのが不思議です。
スプレー時、3~5秒程はサラッとした液状ですが、その後高粘度のグリースに変化します。触ると糸を引く程高粘度で、簡単に落ちたり流れたりしません。特にスプレー直後はかなり水っぽい流動性があるので、ジャッキアップ等で軸を浮かせておいてあげると毛細管現象で浸透して行き、その後強力なグリースに変化するので本当に使いやすいです。何より作業時間の短縮になるので、是非プロの方々にお勧めです。
潤滑性能も高く高負荷軸の潤滑は勿論ですが、高速でないギヤーやベアリングの潤滑ならこれ一本でカバーできるので、かなり万能で重宝します。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする