曜日別特売

リムーバー RMV

リムーバー RMV - WAKO'S(ワコーズ)
(41件のレビュー)

ガスケットの剥離・カーボン除去スプレー
こびり付いたガスケットの剥離・カーボンの除去・塗装の剥離に使用するスプレータイプの剥離剤です。
剥離効果が強力な為、マスキングを実施する等、他の部品に飛散しないよう注意してください。また、作業の際には保護眼鏡、保護マスク、保護手袋等を着用するなど注意してください。

容量(mL)300危険物の類別非危険物内容量1本(300mL)
注意
※缶を立てた状態で保管してください。外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434098A341
オープン
2,520
2,772(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: アルミホイルの塗装剥がし
カイロクリニックパソスサービス業

すごくよく剥離してくれますが、軽のホイル1本に2缶使います

対象商品 : 01434098
2025-01-28
用途: ピストンのカーボン除去
製造業

真鍮ブラシで落ちない汚れも浮かせてごっそり取れます。

2024-10-03
用途: エンジンラジコンのマフラーのお手入れに

こびりついた、排気燃料のタールが良く落ちるので満足。しかし匂いがきついのと、誤って肌に飛び散ると痛いし、目に入ると危ないので細心の注意が必要です

対象商品 : 01434098
2023-11-02
用途: バイクレストア
その他業種

バイクレストアに使用。ワコーズリムーバは、ガスケットにスプレーすると非常に剥がしやすくなります。エンジン内のカーボン、もちろんピストンのカーボンも驚くほどキレイになります。是非、お試しあれ!

3が参考にしています
対象商品 : 01434098
2023-05-29
用途: バイクのエンジンを分解整備する

ガスケットはこすらず落とせるのでいいです。排気バルブの焼きついたカーボンは落ちないこともあります。排気ポートのカーボンはきれいに落ちました。エンジン内のスラッジについては落ちますが膜状になって落ちるので十分取り除くことです。買ってよかったと思います。ニトリル手袋はふやけてきてから破れるので手袋をしてもなるべく早く作業する。手についたらすぐ洗う。薬品としてはとても強いです。

3が参考にしています
対象商品 : 01434098
2023-09-04
用途: ガスケット剥がし
運輸・通信業

ガスケットを剥がすのに楽です。
ヒリヒリするので手袋をつけて作業して下さい

対象商品 : 01434098
2023-08-12
用途: ガラスについだペンキ、道路に飛び散ったペンキの拭き取り作業
株式会社 五反田おくらや

ガラス、サッシ、モルタルについたペンキはよく落ちます。プラスチックはもとの部分がすこし溶けるので気をつけて作業してください。おもしろいように落ちるのでまた 感謝して使わせていただきます。

対象商品 : 01434098
2023-11-30
用途: 車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする