防滴型デジタル温度計 PC-9225

防滴型デジタル温度計 PC-9225 - 佐藤計量器製作所

大型の表示LCD、持ちやすい本体形状とセンサ部保護用のセンサキャップ付。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド(HOLD)機能付き。オートパワーオフ機能(電源投入後、約60分で自動的に電源が切れます)

用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理用です。電源ボタン電池(LR44)1個測定範囲(℃)-30~200最小目盛0.1℃ (at -20.0~199.9℃) 1℃(左記以外)温度表示方式デジタル特性防滴温度計の種類防滴温度計内容量1台
注意
※正確な測定には、センサパイプ先端から50mm以上測定物に挿入して下さい
※本体は防滴構造ですが、水中での使用は出来ません。※WEBからの発注のみとなります。
全7種類を絞り込む
精度(℃)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
精度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01084658PC-9225(1754-00)約34(乾電池含む)±1℃ (-5.0~160.0℃) 左記以外は±2℃
3,800
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
29158168PC-9225(1754-00)(校正書・トレーサビリティ体系図付)約34(乾電池含む)±1℃ (-5.0~160.0℃) 左記以外は±2℃
23,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65684021PC-9225【校正ポイント指定】1ポイント34(乾電池含む)±1 (-5.0~160.0 左記以外は±2
26,100
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65684030PC-9225【校正ポイント指定】2ポイント34(乾電池含む)±1 (-5.0~160.0 左記以外は±2
29,100
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65684039PC-9225【校正ポイント指定】3ポイント34(乾電池含む)±1 (-5.0~160.0 左記以外は±2
32,100
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65684048PC-9225【校正ポイント指定】4ポイント34(乾電池含む)±1 (-5.0~160.0 左記以外は±2
35,100
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65684057PC-9225【校正ポイント指定】5ポイント34(乾電池含む)±1 (-5.0~160.0 左記以外は±2
38,100
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする